Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, plage 0-400 mm, lumière modulée infrarouge 625 nm, alimentation 10-30Vcc, PNP, NO+NC, prise M12, IP69K
Capteur photoélectrique à réflexion diffuse, portée 0-400 mm, lumière rouge modulée 625 nm, alimentation 10-30 V CC, PNP, NO+NC, connecteur M12, IP69K
Cellules photoélectriques M18 IP67 avec amplificateur intégré en boîtier laiton nickelé, en version axiale. Large choix de type de détection, direct objet, réflex polarisé, réflex. Alimentation 20-250 VCA, sortie NO ou NF. Portée de 400mm à 3m suivant modèle. Raccordement par câble PVC 2m ou connecteur M12.Utilisation dans l'industrie Agroalimentaire, la manutention, les machines d'emballage. Utilisation dans l'industrie agroalimentaire, la manutention, les machines d'emballage.
Série pa18
pour voir vos prix et les stocks
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
numéro AWG
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
matériau de la surface optique
longueur d'onde du capteur
message avant défaillance
portée de détection
type de sécurité selon IEC 61496-1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
portée du champ de protection
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
distance min. du réflecteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
spot lumineux
type de lumière
Degré de protection (NEMA)
classe de protection des lasers
fonction de touche
Type de construction du boîtier
avec autre sortie analogique
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
Température ambiante
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme