Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Récepteur photoélectrique à faisceau traversant, portée 12m, alimentation 10-30Vcc, sortie NPN, NO, commutation de lumière, câble de 5 m, ESPE type 2, EN12445, EN12453, EN12978, UL325
Récepteur photoélectrique à faisceau traversant, portée 12 m, alimentation 10-30 V CC, sortie NPN, NO, commutation par la lumière, câble de 5 m, ESPE type 2, EN12445, EN12453, EN12978, UL325
Cellules photoélectriques miniatures de type barrage en boîtier rectangulaire pour porte piétonne, IP67. Amplificateur intégré. Alimentation 10-30vcc. Sortie NPN ou PNP, NO ou NF, fonction test pour les portes automatiques. Raccordement par câble ou connecteur pigtail.
Série pd70
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
numéro AWG
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
matériau de la surface optique
longueur d'onde du capteur
message avant défaillance
type de sécurité selon IEC 61496-1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
portée du champ de protection
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
distance min. du réflecteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
zone de la livraison du système à sens unique
spot lumineux
type de lumière
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Degré de protection (NEMA)
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation assignée
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
fonction de touche
angle d’ouverture max.
avec autre sortie analogique
Température ambiante
distance de détection max.
Adapté aux fonctions de sécurité
longueur du capteur
Matière
avec interface de communication SSI
courant de sortie max.
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
Type de tension
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme