Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 1000 mm, lumière modulée rouge 625 nm, alimentation 10-30Vcc, NPN, NO+NC, câble de 2m, IP67, réglage supérieur
Capteur photoélectrique à réflexion diffuse, portée 1000 mm, lumière rouge modulée 625 nm, alimentation 10-30 V CC, NPN, NO+NC, câble de 2 m, IP67, potentiomètre supérieur
Cellules photoélectriques rectangulaire 10x30x20mm IP67 avec amplificateur intégré en boîtier ABS. Large choix de type de détection, direct objet, direct objet grand angle lumière infrarouge, réflex polarisé, réflex, barrage, barrage avec fonction test, suppression d'arrière-plan lumière infrarouge, suppression d'arrière-plan lumière rouge. Alimentation 10-30VCC, sortie PNP ou NPN, NO et NF. Portée de 200mm à 15m suivant modèle. Raccordement par câble PVC 2m ou connecteur M8. Potentiomètre de réglage au-dessus ou arrière, version Teach-in. Utilisation dans l'industrie Agroalimentaire, la manutention, les machines d'emballage.
Série pd30c
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
fonction de touche
avec autre sortie analogique
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
numéro AWG
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
matériau de la surface optique
longueur d'onde du capteur
message avant défaillance
portée de détection
type de sécurité selon IEC 61496-1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
portée du champ de protection
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
distance min. du réflecteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
spot lumineux
type de lumière
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
Température ambiante
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme