S5N-PA-5-C21-NN

Main media

S5N-PA-5-C21-NN dif-prox npn no-nc M12 plastic housing axial optics

 
 

Détails du produit

• Proximité diffuse jusqu'à 700 mm
• Suppression de l'arrière-plan jusqu'à 150 mm
• Capteur de contraste 10 mm ±2 mm
• Toutes les fonctions optiques sont
disponibles
• Immunité robuste aux interférences
électromagnétiques
• Amélioration de l'immunité à la lumière
ambiante
• Plastique plat M18 avec montage
universel
• Disponible en boîtier métallique M18
• Optique axiale ou radiale, câble ou
connecteur
• Sortie NPN ou PNP 4 fils NO-NF standard
• Configuration complète de la sortie
NPN/PNP et des modèles L/D (S5)
• Profil de capteur intelligent IO-Link V1.1 COM 2
• Des modèles INOX AISI 316 L sont
disponibles
• S5N...NA conforme à Ecolab et Diversey

S5n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur photoélectrique, énergétique

longueur du capteur

67 mm

diamètre du capteur

18 mm

portée de détection

400...400 mm

temps de réponse

0.5 ms

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

0

fréquence de commutation

5000 Hz

température ambiante

-25...55 °C

courant de sortie max.

100 mA

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

S5n

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.