SR23-5-IR-PH

Main media

SR23-5-IR-PH = Label sensor infra red pnp ext teach - M8

 
 

Détails du produit

• Largeur de fente 2 mm ou 5 mm et
profondeur 50 mm pour la détection
d'étiquettes normales ou d'étiquettes-livrets
• Temps de réponse jusqu'à 20 µs et fréquence
de commutation de 25 kHz
• Émission de LED IR pour la détection
d'étiquettes sur bobine translucide
• Émission LED rouge/verte pour la détection
de marques de couleur
• Apprentissage par Teach-in ou dynamique
avec le réglage de seuil
• Sorties NPN et PNP avec connecteur 4 pôles
M8
• Boîtier métallique compact et robuste avec
protection IP65
• Certification Ecolab et Diversey

Sr23

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sr23

Code Douane

90314990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.