Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avec des lentilles focales intégrées, les fibres optiques pour longue portée offrent une stabilité de fonctionnement améliorée dans des environnements poussiéreux ou à grande distance.Portée jusqu'à 20 m
Lentille focale intégrée
Tailles de 2 mm de diamètre à M14
La large gamme de fibres optiques résistantes à la chaleur offrent une longue durée de vie et une protection excellente dans des environnements difficiles.Résistant à la chaleur jusqu'à 400°C
Tailles de 2 mm de diamètre à M6
Modèles pour longues distances et haute précision de détection
pour voir vos prix et les stocks
hauteur de l'amplificateur
longueur de l'amplificateur
diamètre du capteur
numéro AWG
largeur de l'amplificateur
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau du cœur de fibre optique
portée de détection nominale
matériau de la gaine de câble
type de lumière
courant à vide
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
avec fonction de masquage
finition de la sortie de commutation
finition de la fonction de commutation
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
avec fonction temporelle
fréquence de commutation
Matière
Température ambiante
courant de sortie max.
Affichage
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane