Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour une large gamme d'applications spéciales, les fibres dédiées à certaines tâches offrent les meilleures performances de détection et sont adaptées aux nécessités spécifiques de l'application.Détection d'objets spéciaux (liquides, films transparents, etc.)
Têtes de détection idéales pour la cétection de marquages de couleur
Têtes de détection optimisées pour des tâches spécifiques (détection de wafers, détection de surfaces réfléchissantes chaudes, etc.)
La large gamme de fibres optiques résistantes à la chaleur offrent une longue durée de vie et une protection excellente dans des environnements difficiles.Résistant à la chaleur jusqu'à 400°C
Tailles de 2 mm de diamètre à M6
Modèles pour longues distances et haute précision de détection
pour voir vos prix et les stocks
diamètre du capteur
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
matériau du cœur de fibre optique
matériau de la gaine de câble
avec fonction de masquage
Finition du raccordement électrique
Température ambiante
avec fonction temporelle
Affichage
Multiple de vente
Code Douane