Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OsiSense XUK - dét. photoélectrique - reflex - Sn 7m - câble 2m
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Il est équipé d'un mode de raccordement à 5 fils et d'un câble de 2 m. Sortie relai : contact O/F.
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères des segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. La protection IP65, IP67 et IP69K rend ce produit prêt pour les environnements les plus difficiles.
Ce capteur peut être installé directement sur une surface ou un support, grâce à ses trous de fixation et des équerres vendues séparement.
Ce produit est équipé d'une LED de visualisation permettant d'identifier l'état du capteur et d'une lentille PMMA anti-rayures. Ce produit possède une tension d'alimentation de 12V à 24V DC ou 24V to 240V AC/DC selon la référence.
Ce produit offre une double isolation pour une meilleure protection des personnes et du système contre les chocs électriques. Il dispose d'une sortie câble pré-cablée 2m.
Les performances de la gamme XU répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC, Il est certifié CSA et UL.
Xu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
distance de commutation assignée
fonction de touche
avec autre sortie analogique
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
largeur du capteur
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau de la surface optique
message avant défaillance
type de sécurité selon IEC 61496-1
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
distance min. du réflecteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
type de lumière
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
Température ambiante
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme