Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réflexion directe, 5-50 cm, del infrarouge, npn/pnp,10-30 vc.c., lo/do, câble 0,3 m avec connecteur m12
Capteur photoélectrique à réglage de distance avec boîtier métalliqueErreur noir/blanc minime pour une détection très fiable des objets de plusieurs couleurs (E3S-CL1).
Distance de réglage jusqu'à 500 mm avec suppression d'arrière-plan fiable
Capteur photoélectrique à réglage de distance avec boîtier métalliqueErreur noir/blanc minime pour une détection très fiable des objets de plusieurs couleurs (E3S-CL1).
Distance de réglage jusqu'à 500 mm avec suppression d'arrière-plan fiable
E3s-cl
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
triangulation
distance de commutation assignée
fonction de touche
avec autre sortie analogique
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
largeur du capteur
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
matériau de la surface optique
longueur d'onde du capteur
message avant défaillance
portée de détection
type de sécurité selon IEC 61496-1
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
distance min. du réflecteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
type de lumière
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
Température ambiante
plage de réglage
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
Type de tension