Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
• Proximité diffuse 15 ou 70 cm
• Suppression d'arrière-plan LED rouge ou
laser 50-300 mm
• Réflex polarisé 4 m, Coaxial pour
transparent de 2 m à 10 m
• Barrière émetteur-récepteur 15 m et
Laser 30 m
• Connexion 3 fils avec 2 m de câble ou M8
• Connecteur
• Boîtier miniature en plastique IP67
• Trous filetés M3 sur la face avant
S3z
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane