Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonde de niveau optique - Détection: horizontale 5mm Verticale 2,5mm - Matière: Polysulphone - PNP NO - Alimentation : 10-40Vcc - Câble 2m - IP67
Capteur de niveau de liquide. Haute résistance chimique. Lumière infrarouge. Boîtier en polysulfone. Éclairage ambiant : 0 à 100 lux. Connecteurs : PNP, NO, 10-40 V CC, câble PVC de 2 m. Indice de protection : IP67.
Gamme de sondes optiques de niveau pour liquides conducteurs et non conducteurs .Cette sonde ne convient pas dans le lait et les liquides épais tels que sirop, chocolat, mélasse etc. Il existe des versions modulées et non modulées. Choisir une version modulée en cas d'utilisation dans un environnement avec éclairage polluant. Il existe plusieurs matières de boîtier en fonction du liquide et de son agressivité, Polysulfone, Polyamide 12, Inox/verre minéral, Laiton nickelé/Polysulfone etc. Alimentation en 10-40VCC ,110VCA ou 230VCA.Sorties NPN, PNP ou thyristor, NO ou NF et NO/NF. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12.
Série vp
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
fonction de touche
distance de détection max.
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
numéro AWG
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
matériau de la surface optique
longueur d'onde du capteur
message avant défaillance
portée de détection
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
spot lumineux
type de lumière
Type de construction du boîtier
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
Température ambiante
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme