Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur fibre optique à led blanche pour la détection de repères colorés, smart tuning, sortie npn, modèle à connecteur
E3NX-CA offre une détection fiable des repères colorés pour les applications standard ou difficiles. La configuration séparée de la tête de détection permet une adaptation aisée aux exigences d'installation, même lorsque l'espace est exigu.Capacité à distinguer de légères différences de couleur
Vitesse de réponse de 50 ?s en mode contraste
Changement de programme (banque) jusqu'à 8 stockés en mémoire
Fonction de transmission de données RGB
Apprentissage aisé par réglage intelligent en quelques secondes
Carte de communication EtherCAT pour une connectivité bus de terrain haut débit
E3NX-CA offre une détection fiable des repères colorés pour les applications standard ou difficiles. La configuration séparée de la tête de détection permet une adaptation aisée aux exigences d'installation, même lorsque l'espace est exigu.Capacité à distinguer de légères différences de couleur
Vitesse de réponse de 50 ?s en mode contraste
Changement de programme (banque) jusqu'à 8 stockés en mémoire
Fonction de transmission de données RGB
Apprentissage aisé par réglage intelligent en quelques secondes
Carte de communication EtherCAT pour une connectivité bus de terrain haut débit
E3nx-ca
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
Classe de protection (IP)
matériau du cœur de fibre optique
matériau de la surface optique
portée de détection nominale
avec objectif interchangeable
avec raccordement au conducteur de lumière
largeur du capteur
numéro AWG
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
spot lumineux
type de lumière
courant à vide
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
procédé de réglage
Température ambiante
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
avec fonction de masquage
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
Gamme
Multiple de vente
Code Douane