Capteur Linéaire MagnétostrictifWPG-A-M-1300-E 0000X000X00X0XX

Main media

Transducteur position linéaire magnétostrictif sans contact. Durée de vie illimitée. Signal direct/inverse. Immunité CEM.

 
 

Détails du produit

Capteur de position linéaire sans contact avec technologie magnétostrictive pour une durée de vie plus longue.
L'absence de contact électrique sur le curseur élimine toute usure et garantit une durée de vie quasi illimitée.
Signal direct et inverse pour une grande flexibilité d'utilisation.
Les hautes performances en termes d'immunité CEM rendent la série WPG adaptée à une utilisation dans des environnements industriels avec présence d'interférences électromagnétiques.
Description
• Courses de 50 à 1500 mm
• Curseur magnétique coulissant ou flottant
• Sortie analogique directe et inverse pour déplacement
• Vanne standard ou connecteur M12
• Température de travail: -20 ... + 75 ° C
• Protection IP67
• Alimentation 24Vdc ± 20%
• Compatibilité électromagnétique EMC 2014/30 / EU
• Conforme à la directive RoHS 2011/65 / EU

Wpg - a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

magnétostrictif

longueur

1300 mm

tension de fonctionnement normale

19...28 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Wpg - a

Multiple de vente

1

Code Douane

90318020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.