Capteur Linéaire PotentiomètrePA1-C-075 0000X000X00

Main media

Transducteur position linéaire : dimensions compactes pour espaces réduits. Glissière à compensation de jeu. Fixation par brackets. IP40. Course 25-75mm.

 
 

Détails du produit


Capteur de position linéaire potentiométrique
Course de 25 à 150 mm.
Entraînement mécanique par rotule à rattrapage de jeu, avec filetage M4
Linéarité indépendante jusqu'à ± 0,05%
Résolution infinie
Aucune variation du signal de sortie électrique à l'extérieur de la course électrique théorique
Vitesse de déplacement maximum 5 m/sec.
Température de travail: -30...+100°C
Connexions électriques:
PA1 F câble blindé à 3 conducteurs: L = 1 m
PA1 C connecteur à 5 broches DIN 43322
Durée de vie: > 100x106 manoeuvres (dans la C.E.U.)
Degré de protection IP40
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles. Normes relatives à l'appareil simple: ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.

Pa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

potentiométrique

longueur

75 mm

tension de fonctionnement normale

0.1...60 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Pa

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.