Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transducteur position linéaire PC67 auto-aligneur : IP67, pour environnements sévères. Structure robuste, étanchéité brevetée.
Capteur de position potentiométrique IP67
Le transducteur de position PC67 a été développé afin de garantir un degré de protection élevé (IP67) pour les applications dans des conditions sévères ou à l'extérieur, au contact direct de poussières, de déchets ou de liquides (sans immersion prolongée)
La robuste structure qui caractérise la série PC a encore été améliorée grâce à un système d'étanchéité (faisant l'objet d'une demande de brevet), qui assure une fiabilité absolue
Idéal dans les applications hydrauliques mobiles, sur les machines agricoles, les engins de travaux publics et les véhicules utilitaires
Pc67
pour voir vos prix et les stocks
principe de fonctionnement
Longueur
tension de fonctionnement normale
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane