Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.
Capteur de position linéaire potentiométrique
Course da 50 à 750 mm.
Fixation et enraînement mécanique avec auto-alignement grâce à 2 rotules spheriques
Mouvement angulaire jusqu'à ± 30° maximum
Linearité indépendante jusqu'à ± 0,05%
Répétabilité 0,01 mm.
Résolution infinie
Aucune variation du signal de sortie électrique à l'extérieur de la course électrique théorique
Vitesse, de déplacement maximale 5 m/s
Temperature de travail: -30...+100°C
Connexion électiques:
PC H connecteur à 3 broches
PC M connecteur à 4 broches DIN43650 ISO4400
PC B connecteur à 5 broches DIN43322
PC F câble blindé à 3 conducteurs; L=1m.
Durée de vie: > 25x106 mètres parcourus, ou > 100x106 manoeuvres, selon le cas qui survient le premier (dans la C.E.U.)
Degré de protection IP65
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles. Normes relatives à l'appareil simple: ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.
Pc
pour voir vos prix et les stocks
principe de fonctionnement
Longueur
tension de fonctionnement normale
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane