Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Conditionneur signal PCIR : adapte impédance sortie transducteurs position plastique conducteur pour cartes acquisition/PLC.
Conditionneurs de signal série PCIR pour adapter l'impédance de sortie de capteurs de position potentiométriques, linéaires on aungulaires, à l'impédance d'entrée de cartes d'acquisition ou d'automates programmables, de manière à ne pas altérer la linéarité du signal du capteur.
Description
Entrée à haute impédance > 100 Mohm
Sortie en tension 0...10V
Erreur de linéarité < 0,02% de P.E.
Raccordement simultané à 2 capteurs
Dérive thermique réduite < 0,01% de P.E./°C
Montage sur rail DIN EN50035 et DIN EN50022
Pcir
pour voir vos prix et les stocks
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane