Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transducteur position linéaire PY1 : dimensions compactes pour espaces réduits. Connection latérale. Pour petits dispositifs, vannes. Course 25-175mm.
Capteur de position linéaire embout palpeur
Course de 25 à 150 mm.
Entraînement mécanique par rotule à rattrapage de jeu, avec filetage M4
Linéarité indépendante jusqu'à ± 0,05%
Résolution infinie
Aucune variation du signal de sortie électrique à l'extérieur de la course électrique théorique
Vitesse de déplacement jusq'à 10 m/s
Température de travail: -30...+100°C
Connexion électrique:
PY1 F câble blindé à 3 conducteurs; L = 1 m
PY1 C connecteurs à 5 broches DIN43322
Durée de vie: > 100x106 manoeuvres (dans la C.E.U.)
Double support d'axe
Degré de protection IP40
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles. Normes relatives à l'appareil simple: ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.
Py1
pour voir vos prix et les stocks
principe de fonctionnement
Longueur
tension de fonctionnement normale
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane