Capteur Linéaire PotentiomètrePY-2-C-025 0000X000X00

Main media

Transducteur position linéaire PY2 : dimensions réduites, pour petits déplacements. Connection latérale, ressort de retour. Pour contrôle planarité/épaisseur.

 
 

Détails du produit


Capteur de position linéaire potentiométrique à embout palpeur à bille
Course de 10 à 100 mm.
Tige de commande montée sur double palier et avec ressort de rappel
Touche de mesure avec tige filetée M2,5 et bille en acier inox
Linéarité indépendante jusqu'à ± 0,1%
Résolution infinie
Aucune variation du signal de sortie électrique à l'extérieur de la course électrique théorique
Vitesse de déplacement maximale 10 m/sec.
Température de travail: -30...+100°C
Connexions électriques:
PY2 F câble blindé à 3 conducteurs, L = 1m.
PY2 C connecteur à broches DIN43322
Durée de vie: > 100x106 manoeuvres (dans la C.E.U.)
Degré de protection IP40
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles.
Normes relatives à l'appareil simple :
ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.

Py2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

potentiométrique

longueur

25 mm

tension de fonctionnement normale

0.1...60 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Py2

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.