Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transducteur position linéaire PY3 : dimensions réduites, pour petits déplacements. Connection latérale, ressort de retour. Pour contrôle planarité/épaisseur.
Capteur de position linéaire potentiométrique à embout palpeur à roulement
Course: 10 et 50 mm.
Tige de commande montée sur double palier et avec ressort de rappel.
Touche de mesure avec tige filetée M2,5 et roulement de précision en acier inox
Linéarité indépendante jusqu'à ± 0,1%
Résolution infinie
Aucune variation du signal de sortie électrique à l'extérieur de la course électrique théorique
Arbre bloqué en rotation
Vitesse de déplacement maximale 10 m/sec.
Température de travail : -30...+100°C
Connexions électriques:
PY3 F câble blindé à 3 conducteurs, L = 1 m
PY3 C connecteur à 5 broches DIN43322
Durée de vie : > 100x106 manoeuvres (dans la C.E.U.)
Degré de protection IP40
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles.
Normes relatives à l'appareil simple :
ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.
Py3
pour voir vos prix et les stocks
principe de fonctionnement
Longueur
tension de fonctionnement normale
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane