Capteur Linéaire PotentiomètrePZ-12-S-050 0000X000X60

Main media

Transducteurs position linéaires/angulaires potentiométriques. PZ34 : boîtier 19mm, versatile. Course 25-300mm, IP40. Pour machines traitement bois/métal/verre.

 
 

Détails du produit


Capteur de position linéaire potentiométrique
2 modéles :
Boîtier cylindrique de 1/2'' : PZ12
Boitier cylindrique de 3/4" : PZ34
Le ainsi que la disponibilité de tous les systèmes de fixation (étriers, articulations ou bride) rendent la série PZ particulièrement polyvalente, dans un éventail toujours plus larges d'applications
Grâce à sa structure, optimisée sur le plan mécanique, ce produit se prête bien au développement de diverses exécutions spéciales (pour plus de détails, s'adresser au Service Clients de Gefran).
Idéal pour les machines de travail et de finition du bois et du verre, ainsi que pour les bancs d'essai automobiles, mesures géotechnique

Pz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

potentiométrique

longueur

50 mm

tension de fonctionnement normale

0.1...60 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Pz

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.