Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur de fin de course, plat et étanche, borne à vis, usage général, levier à galet transversal étanche, côté droit, câble pur torsadé 0,3 m avec connecteur de raccordement m12, résistant à l'huile
Interrupteur de fin de course avec HNBR/caoutchouc fluoré pour une résistance supérieure à l'huile afin d'empêcher l'infiltration d'éléments mobiles.Pièces en caoutchouc fluoré / HNBR empêchant l'infiltration d'huile dans les parties mobiles
Câble enrobé de résine de fluor résistant à l'huile de coupe
Modèles disponibles avec connecteurs Smartclick
Modèle pour micro-charge, plaqué or, optimal pour le contrôle électronique.
Homologation EN (TÜV)
IP67G désigne la classe de protection qui est définie selon les normes industrielles japonaises (JIS C0920).
Interrupteur de fin de course avec HNBR/caoutchouc fluoré pour une résistance supérieure à l'huile afin d'empêcher l'infiltration d'éléments mobiles.
D4er-n
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane