Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actionneur:A levier à deux pistesBlocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Matière
fonction de commutation
Multiple de vente
Code Douane