Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Microrupteur de précision, tête conique, ip67, ouverture forcée, 1 nf, 30 ma, cylindrique m10
Le D5B détecte les objets dans plusieurs directions avec une sensibilité élevée, ce qui le rend idéal pour les applications robotiques. Il fonctionne même avec une faible force et un mécanisme lent. Son différentiel de mouvement n'est que de 0,01 mm, garantissant ainsi une grande précision de la détection.Interrupteur tactile mécanique haute sensibilité
Détecte des objets dans de multiples directions et fonctionne avec une faible force
Différentiel de mouvement de 0,01 mm, ce qui assure une détection très précise
Contacts plaqués or capables de commuter une micro-charge courant/tension
Très résistant à la poussière, aux particules fines, aux projections d'eau ou d'huile (IP67)
Le D5B détecte les objets dans plusieurs directions avec une sensibilité élevée, ce qui le rend idéal pour les applications robotiques. Il fonctionne même avec une faible force et un mécanisme lent. Son différentiel de mouvement n'est que de 0,01 mm, garantissant ainsi une grande précision de la détection.
D5b
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Fonction de commutation encliquetable
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Diamètre du capteur
Largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
Sortie électronique
Type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane