Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSensors XC2JC - inter de position appli sévères capteur de fin de course format spécial métal - tête rotative et levier à galet plasti long vaiable appr lat 2 sens avec came 30° - 1 C/O action brusque - PG11 - LHP 40x141x41mm - IP65 IK08
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce produit possède un inverseur, des contacts à rupture brusque sans manœuvre d'ouverture positive et assure un actionnement de l'interrupteur par came de 30°. Il a une approche latérale dans deux directions.
Ce produit fait partie d'une gamme dédiée aux applications ponts roulants et aux palans pour le contrôle de fin de course. Cet interrupteur de fin de course est d'un format spécial pour les environnements sévères.
XC2JC convient aux applications de levage et de manutention mécanique pour le levage dans le secteur de l'extraction minière, des minéraux et métaux, ou convoyeurs à bande.
Ce produit dispose d'un bloc contact (inverseur O/F) avec des contacts à à action brusque. Le boitier est composé de bornes à vis pour le raccordement électrique. Entrée de câble PG11.
Ce produit est équipé d'un levier métallique. Il est fourni avec des bornes à vis pour le raccordement électrique et un presse-étoupe PG11 incorporé. Le mouvement de la tête de commande du fin de course est rotatif.
Les performances de la gamme XC2 répondent à la plupart des normes internationales: Ce produit est certifié par CSA, NEMKO et DEMKO. Il est conforme aux normes EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, VDE 0660-200 et IEC 60337-1.
Xc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Fonction de commutation encliquetable
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Largeur du capteur
Sortie électronique
Type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Fonction de commutation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme