Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSensors XCKS - interrupteur & capteur de fin de course format industriel EN 50041 Plastique - tête rotative et levier tige D= 6mm à rappel plastique appr laté 1/2 s - 1NC+1NO action brusque - PG13,5 - LHP 40x72,5x36mm - IP66 IP67 IK05
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Le corps de l'interrupteur est en plastique. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe PG13,5.
Ce produit est dédié aux applications ponts roulants et aux palans pour le contrôle de fin de course. Un interrupteur de fin de course de format spécial pour les environnements sévères.
XCKS est destiné à toutes les applications de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, l'agroalimentaire, le secteur des services et infrastructure, etc.
La gamme XC standard, compact ou miniature, de sécurité ou adaptés. Interchangeabilité des têtes avec les interrupteurs de fin de course de la série XCKJ et XCKM, ainsi que pour les gammes de fin de course miniatures et compact.
Doté d'un poussoir à levier tige ronde, il permet une approche latérale dans un ou deux sens programmables. Il est fourni avec des bornes à vis pour le raccordement électrique et une entrée taraudée pour le presse-étoupe PG13,5.
Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : Ce produit est certifié par CE, ATEX, CCC, UL et CSA. Il est conforme aux normes EN 50047, EN 50041.
Xc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme