Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vision system cable, standard ethernet cables - industrial high-flex gige ethernet cableswith jack screws and rj45 connector, 7 m
Le V440-F est un lecteur de codes-barres haute résolution configurable sur site, qui lit simultanément des dizaines de codes-barres de petite taille pour des applications dans lesquelles plusieurs produits à code-barres figurent dans le champ de vision.Fonctionnalité WebLink 3.0 améliorée, y compris le mode Matrix et la base de données de configuration
Capteur à obturateur global de 5 mégapixels
Acquisition d'images à 36 FPS
Fréquence d'images plus élevée en utilisant les modes de regroupement de pixels et de région d'intérêt (ROI)
Compatible avec les objectifs en monture C
Compatible avec l'éclairage externe (sortie stroboscopique dédiée)
Indice de protection IP40
Prise en charge des communications d'E/S numériques, RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™ et PROFINET
PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) ou Direct 24V
Codes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
V440-f
Brochage
Gamme
Multiple de vente