Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur standard scellé, boîtier fermé, IP67, plongeur montage sur panneau, 10A
Le format de boîtier compact et le bornier doté d'une sortie de câble latérale facilitent le montage lorsque le critère de l'espace est primordial et que l'on opte pour une connexion par auto-câblage. La structure robuste et compacte du boîtier garantit une haute protection, tandis que les actionneurs à faible force font de l'interrupteur de fin de course ZC l'outil idéal pour la commutation des objets plus petits ou moins lourds.Bornier pour auto-câblage avec sortie de câble latérale
Actionneurs à faible force pour la commutation d'objets plus petits ou moins lourds
Boîtier métallique robuste avec protection IP67
Le format de boîtier compact et le bornier doté d'une sortie de câble latérale facilitent le montage lorsque le critère de l'espace est primordial et que l'on opte pour une connexion par auto-câblage. La structure robuste et compacte du boîtier garantit une haute protection, tandis que les actionneurs à faible force font de l'interrupteur de fin de course ZC l'outil idéal pour la commutation des objets plus petits ou moins lourds.
Zc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane