Capteur de pression Capteur de pression (13425 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Telemecanique Sensors XMLBS35R2S11 OsiSense XML-B - pressostat - 330mbar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 0.35bar - régul 2 seuils - inox 304L FPM, FKM acier - air, eau, huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - surpression 30 bars - 162x110x110mm
Telemecanique Sensors XMLA300N2S11 OsiSense XML-A - pressostat - 300bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 300bar - détection 1 seuil - inox 316L FPM, FKM PTFE - air 0...160°C fluide corrosif 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 113x75x35mm
Telemecanique Sensors XMLA070E2S11 OsiSense XML-A - pressostat - 70bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 70bar - détection 1 seuil - inox 316L FPM, FKM PTFE laiton - eau 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm
Telemecanique Sensors XMLP004GD21F OsiSense XM - 4bars - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLP - pressostat 4bar - air -15...125°C eau 0...125°C gaz -15...125°C huile -15...125°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle M12 - 12..24VCC - 4...20mA 2 fils - L 32.3x26mm
Telemecanique Sensors XMLP001GD21F OsiSense XM - 1bar - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal M12 connecteur
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLP - pressostat 1bar - air -15...125°C eau 0...125°C gaz -15...125°C huile -15...125°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle M12 - 12..24VCC - 4...20mA 2 fils - L 32.3x26mm
Telemecanique Sensors XMLP001GC21F OsiSense XM - 1bar - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLP - pressostat 1bar - air -15...125°C eau 0...125°C gaz -15...125°C huile -15...125°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle EN175301 - 12..24VCC - 4...20mA 2 fils - L 55x26mm
OsiSense XML-A - pressostat - 20bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 20bar - détection 1 seuil - FPM, FKM laiton - air 0...160°C eau 0...160°C huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 113x75x35mm
Telemecanique Sensors XMLA020A2S13 OsiSense XML-A - pressostat - 20bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 20bar - détection 1 seuil - laiton nitrile alliage zinc - air 0...70°C eau 0...70°C huile 0...70°C - contact 1F/O - 1,4p - 18 NPTF fem. - presse-étoupe 7 à 13mm - 113x75x35mm
Telemecanique Sensors XMLK006B2D21 OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 6 bar 4 20ma co
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLK - pressostat 6bar - air 0...80°C eau 0...80°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle M12 - 24VCC - 4...20mA 2 fils - L 67.5x36mm
Telemecanique Sensors XMLB300N2S12 OsiSense XML-B - pressostat - 300bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 300bar - régul 2 seuils - inox 316L FPM, FKM PTFE - air 0...160°C fluide corrosif 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 7 à 13mm - 113x75x35mm
Telemecanique Sensors XMLB160N2S11 OsiSense XML-B - pressostat - 160bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 160bar - régul 2 seuils - inox 316L FPM, FKM PTFE - air 0...160°C fluide corrosif 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 113x75x35mm
Telemecanique Sensors XMLB160D2C11 OsiSense XML-B - pressostat - 160bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 160bar - régul 2 seuils - FPM, FKM PTFE laiton acier - huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - 1 connecteur mâle EN 175301-803-A 4 broches - 113x75x35mm
Telemecanique Sensors XMLK010B2C21 OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 4 20ma conn.din
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLK - pressostat 10bar - air 0...80°C eau 0...80°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle EN175301 - 24VCC - 4...20mA 2 fils - L 67.5x36mm
Telemecanique Sensors XMLK010B2D71 OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 0 10v co
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLK - pressostat 10bar - air 0...80°C eau 0...80°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle M12 - 24VCC - 0...10V 3 fils - L 67.5x36mm
Telemecanique Sensors XMLK016B2C21 OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 4 20ma conn.din
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLK - pressostat 16bar - air 0...80°C eau 0...80°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle EN175301 - 24VCC - 4...20mA 2 fils - L 67.5x36mm
Telemecanique Sensors XMLP250BD21F OsiSense - capteur pression - 250BAR 4-20MAG1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XMLP - pressostat 250bar - air -30...135°C eau 0...135°C gaz -30...135°C huile et frigo -30...135°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle M12 - 12..24VCC - 4...20mA 2 fils - L 38.1x26mm