Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
8070/2-0-DD-U60 Lev. rotatif à tige plast.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Largeur du capteur
Hauteur du capteur
Degré de protection (NEMA)
Type d'interface
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Finition de l'élément d'actionnement
Manœuvre positive d'ouverture
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Diamètre du capteur
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Longueur du capteur
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Matière
Fonction de commutation
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Sortie électronique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
Fonction de commutation encliquetable
Classe de protection (IP)
Multiple de vente
Code Douane