Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
8074/2-3-AZ-20 Action. sép. int. séc. NF/NF
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Fonction de commutation encliquetable
Largeur du capteur
Diamètre du capteur
Hauteur du capteur
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
Type d'interface
Sortie électronique
Finition de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Manœuvre positive d'ouverture
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Fonction de commutation
Type de construction du boîtier
Longueur du capteur
Multiple de vente
Code Douane