Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DM - Demarreur moteur IIB 3KW 240 Vac 50/60Hz Protection Exd.
1 x M20 en partie supérieure et 2 x M20 en partie inférieure avec un bouchon obturateur.Entrées de cable non fournies.
Dmb
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Type de tension commande
type de starter moteur
nombre de voyants lumineux
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Nombre de postes de commande
adapté à un arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
température ambiante, limite supérieure sans restriction
réinitialisation externe possible
Profondeur
Hauteur
montage possible sur barres profilées
Largeur
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Classe de protection (IP)
Gamme
Code Douane
Multiple de vente