Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DM - Demarreur moteur IIB 7,5KW380 Vac 50/60Hz Protection Exd.
1 x M20 en partie supérieure et 2 x M20 en partie inférieure avec un bouchon obturateur.Entrées de cable non fournies.
Dmb
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
température ambiante, limite supérieure sans restriction
type de starter moteur
Type de tension commande
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
montage possible sur barres profilées
réinitialisation externe possible
nombre de voyants lumineux
adapté à un arrêt d'urgence
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Nombre de postes de commande
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane