Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur de sécurité 3x400A pour zone 22, avec entrées 2M63+1M25 (sans PE)
La gamme d'interrupteurs GHG981 permet d'interrompre de façon simple et sûre l'alimentation électrique d'un moteur en zone 22 (risque d'explosions dû à la présence de poussières en couche ou en nuage). La poignée rotative noire est cadenassable par 3 cadenas en position "0" pour garantir la sécurité des personnes lors des travaux de maintenance. Cette poignée peut être actionnée en charge grâce au pouvoir de coupure AC-3 (jusqu'à 80 A) ou AC-23 (à partir de 100 A). Deux contacts auxiliaires décalés 1NO+1NF apportent une sécurité supplémentaire dans les conditions de fonctionnement extrêmes. Plusieurs calibres sont disponibles : 25 A, 40 A, 80 A, 100 A, 160 A, 250 A, 400 A, 630 A et 700 A avec des versions 3 pôles, 4 pôles ou 6 pôles selon les calibres . Jusqu'à 80 A, cette gamme répond aux exigences de la nouvelle norme IEC/EN 62626-1, classe 1, pour les interrupteurs de sécurité utilisés en zones ATEX. Les boitiers sont disponibles en GRP, en tôle d'acier ou en inox 316L sur demande.
Ghg981
Gamme
Multiple de vente