9182/10-51-11s Transmetteur de température

Main media

9182/10-51-11s Transmetteur de température

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Transducteur thermique

sortie analogique 2 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

avec sortie de commutation

Non

fonction de configuration intégrée

Oui

température ambiante

-20...70 °C

plage de mesure

0...0 °C

adapté à un montage sur rail

Oui

finition CEM

Non

poids

0.195 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.