Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DECONTACTOR DXN3 Fiche M II3GD Ex ec IIC Gc - Ex tc IIIC Dc T4-T5 Plastique Noir Size.B IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC
DXN Z 2-22™ est une prise de courant pour applications industrielles compacte ; destinée aux atmosphères explosibles (zones 2, 22).
DXN DECONTACTOR™ est conforme aux Règlementations et normes suivantes :
•Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),
•RoHS (apposition du marquage CE),
•Règlement Européen REACH,
•Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.
L'utilisation de DXN DECONTACTOR™ facilite la conformité :
•des machines électriques à la Directive Européenne « Machine » en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.
•des installations électriques :
•aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,
•aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,
•aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).
Dxn3
pour voir vos prix et les stocks
pour poussière Ex-Zone
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
Modèle type
Intensité
Matière
Nbre de pôles
classe d’explosion
pour Ex-Zone gaz
matériel de contact
traitement de surface des contacts
Gamme
Multiple de vente
Code Douane