Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 25
PRESSE-ETOUPE MAXIbrass ATEX
5900
en Laiton Nickelé
Les presse-étoupes MAXIbrass de la série 5900/5901 avec filetage métrique sont appropriés pour être utilisés dans des environnements à atmosphère explosive en raison de la présence de la catégorie de gaz ou de poudre combustible 2 (zones 1 et 21, donc également adapté pour les zones 2 et 22).
Modes de protection :
• Ex ia IIC, "e sécurité accrue", EPL Gb Appareil groupe II, en présence de gaz.
• Ex tb IIIC "Protection par la garde tb", EPL Db équipement du groupe III, en présence de poudres.
Certificats
II 2G D - N° IMQ 10 ATEX 028X EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-7: 2015 EN 60079-0: 2012 EN 60079-31: 2014
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) : Laiton nickelé
Matériel (garniture) : néoprène®
Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6
Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh A
Indice de Protection IP : 65
Min températures d'utilisation : -25 °C
Max températures d'utilisation : 75 °C
Marquage ATEX : II 2GD
Mode de protection ATEX : Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
Maxibrass atex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Pour poussière Ex-Zone
Taille de filetages métrique/PG
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Raccord à écrou divisible
Dimension angulaire hexagonale
Avec contre-écrou
Joint multi-passages
Raccord à écrou de câble plat
Version anti-déflagration
Inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau
Renforcé en fibre de verre
Serre cable
Protection contre les courbures
Longueur de filetage
Dimension du profil
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type