Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe ATEX en polyamide IP65 Pg11 gris (RAL 7035)
Dans certains cas, notamment dans des applications dans des atmosphères explosives (industrie nucléaire, pétrochimie, …) du matériel certifié ATEX est nécessaire. Des presse-étoupes MAXIblock ATEX ont donc été développés pour répondre à ce besoin en métrique et Pg.
Certificats
IMQ 10 ATEX 028X II 2G D - N° IMQ 10 ATEX 028X CEI EN 60423 CEI EN 62444
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) : Polyamide PA6
Matériel (Garniture) : Néoprène®
Couleur : Gris RAL 7035
Classifié UL94 : V2
Indice de Protection IP : 65
Min application d'action : -20 °C
Max application d'action : 75 °C
Marquage ATEX : II 2GD
Mode de protection ATEX : Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
Maxiblock atex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pour poussière Ex-Zone
taille de filetages métrique/PG
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
raccord à écrou divisible
avec contre-écrou
joint multi-passages
raccord à écrou de câble plat
version anti-déflagration
Matériau
type de filetage
température d'utilisation
Qualité du matériau
renforcé en fibre de verre
serre cable
protection contre les courbures
longueur de filetage
dimension du profil
Numéro RAL
résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur