Feu flash LED multimodes 160 cd 24 à 48Vcc 110mA Vert IP66 IP67

Main media

Boitier en Aluminium LM6 - Optique en verre - Entrées 2XM20 2.5 à 4mm² - -

 
 

Détails du produit

Boitier en Aluminium LM6
Optique en verre
Entrées 2XM20 2.5 à 4mm²

Câblage très facile
Deux entrées de câble du même côté
Borne de terre interne et externe
Grille de protection fournie
PE Fourni M20 ATEX - 6,5 à 11,9 mm – Laiton

Flash alarm atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flash alarm atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation antidéflagrante

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP67

couleur de calotte

vert

Type

LED

Matière

métal

type de tension

DC

Type de pose

montage en saillie

tension nominale

24 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.