Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe Ex e polyamide noir M20 filetage long (-40 °C)
La gamme de presse-étoupes polyamide EXACAP permet le raccordement d'un câble non armé. L'EXACAP est disponible en noir pour les circuits électriques, ou avec un chapeau bleu pour les circuits à sécurité intrinsèque. Ce presse-étoupe peut être utilisé dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières) pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou à protection par enveloppe (Ex tb), pour des appareils fixes, où les câbles ne sont soumis à aucune traction ni vibrations. Ces presse-étoupes offrent une large plage de serrage, et intègrent une lèvre d'étanchéité qui dispense d'utiliser un joint si l'état de surface du boitier est suffisant. Le filetage ISO peut être court ou long, selon le type de montage (sur trou fileté ou sur trou lisse). La plage de température d'utilisation standard est de -20 °C à +70 °C pour les tailles M12 à M32, ou -55 °C à +70 °C pour les tailles M40 à M63. Des obturateurs certifiés sont disponibles en accessoires pour boucher ces presse-étoupes EXACAP lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il existe également des versions multicâbles et des versions amplificateur (qui offre par exemple la plage de serrage d'un M25 mais avec un filetage M20).
Exacap
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
taille de filetages métrique/PG
pour diamètre de câble jusqu'à
température d'utilisation