Alarme intrusion filaire et mixte Eaton Scantronic Alarme intrusion filaire et mixte Eaton Scantronic (121 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Sirène Intérieure métal NFA2P 3 boucliers 12 volts
EATON SCANTRONIC
SIMAX sirène intèrieure NFA2P type 3 Sirène intèrieure en boitier métal NFA2P type 2 prévoir batterie non fournie SCA00002
2 X contacts Aluminium précablés NFA2P Type 2 cable 1,2 m
EATON SCANTRONIC
Deux Contacts Aluminium en saillie pour portes et fenêtres métalliques câble 1,2m NFA2P 2 Boucliers
Clavier LCD Filaire I-ON NFA2P type 2 lecteur de badges intégré
EATON SCANTRONIC
Clavier LCD Filaire I-ON NFA2P 2B Clavier LCD Filaire compact pour les centrales I-ON NFA2P 2B & 3B
Transmetteur Téléphonique GSM 4G: Vocal et SMS/8 entrées/10 N°. Alim 12 et 24VDC
EATON SCANTRONIC
Transmetteur Téléphonique GSM 3G/4G: Appel vocal et SMS / 8 entrées et 4 sorties tensions / 10 N° d'appel / sonde de température intégrée / Prévoir Alimentation continue 12 à 28VDC / Pas de transmission télésurveillance
Détecteur Double Technologie NFA2P 12m 85° ou 24m 5°
EATON SCANTRONIC
Détecteur filaire NFA2P Double Technologie 12 mètres 85° ou 24 mètres 5° (mode couloir)
Centrale Mixte zones 10F + 30R NFA2P type 2 extensible 80 zones
EATON SCANTRONIC
Centrale Mixte zones 10F + 30R NFA2P 2 Centrale mixte 40 zones NFA2P 2B. Extensible 80 zones. Option transmetteur enfichable: COM-SD-PSTN (RTC Vocal), COM-SD-GSM (Vocal & SMS). Cloud, Application et Télésurveillance en IP
10 contacts magnétiques d'ouverture saillie NF A2P type 2
EATON SCANTRONIC
Dix contacts magnétiques d'ouverture en saillie Portes & Fenêtres 4 bornes NFA2P 2 Boucliers
Alimentation 12 Vcc 1 ampère boitier métal capacité batterie 7Ah
EATON SCANTRONIC
AL-01 Alimentation 12 V 1A boitier 7A/h Alimentation secourue 12 Volts 1 A boitier métal capacité 7A/H batterie non fournie à prévoir SCA00001
Contact Alu. Porte de Garage et sectionnelle NFA2P type 2
EATON SCANTRONIC
Contact d'ouverture en aluminium pour porte de garage ou autres gaine métal pour câble NFA2P 2 Boucliers
Centrale filaire 10 zones extensible 200 NFA2P type 3
EATON SCANTRONIC
Centrale Filaire 10 Zones ext. NFA2P 3B Centrale alarme intrusion filaire 10 zones extensible à 200 zones NFA2P 3 Boucliers avec EXP-W10FR, EXP-PSU-MMFR & EXP-R10/R30. Transmissions IP Intégrées. Prévoir un clavier KEY-KPZFR.
Centrale Filaire 10 zones extensible à 20 en filiaire ou radio. IP natif + APP
EATON SCANTRONIC
Centrale Filaire Grade 2 - 10 zones extensible à 20 en filiaire ou radio. Prévoir clavier de commande et batterie SCA00001. Extension Radio EXP-R10. IP Ethernet en natif: IP Ethernet en natif: Application, Cloud & Télésurveillance en IP
Transmetteur GSM 2G/3G/4G : SMS/Vocal/Télésurveillance IP/Cloud et Application
EATON SCANTRONIC
Transmetteur GSM enfichable gamme I-ON réseau 2G/3G/4G. Transmission Vocale et Data. Fonctions SMS/Appel Vocal/Télésurveillance IP DC09/Connection cloud et application
Détecteur Fumée 12 Volts optique,thermique, opto therm, thermovélo
EATON SCANTRONIC
Détecteur Fumée Multi Capteurs 12 Volts sortie relais Optique/Thermique/Thermo vélocimétrique
Extension Filaire Bus 10 Zones + Alim 2A NFA2P type 2
EATON SCANTRONIC
Extension Filaire 10Z +Alim 2A NFA2P 2B Extension de zone filaire 10 zones en boitier métal + alimentation chargeur 230Volts / 12 Volts 2 Ampères. 4 sorties tension. NFA2P 2B. Prévoir batterie SCA00003.
Extension Bus NFA2P 10 zones Filaires pour centrales i-ON
EATON SCANTRONIC
Extension Bus 10 Zones Filaires Module d'extension Bus NFA2P 10 zones Filaires pour centrale I-ON en boitier. 10 zones avec résistances fournies ou 5 zones normalement fermées + 4 sorties tension.
Batterie rechargeable 12 Volts 7 Ah pour centrale intrusion
EATON SCANTRONIC
BATTERIE 12VOLTS 7A/H Batterie 12 Volts 7 ampères / heure pour systèmes d'alarme pour systèmes d'alarme intrusion
Batterie rechargeable 12 Volts 2 Ah pour centrale intrusion
EATON SCANTRONIC
BATTERIE 12VOLTS 2A/H Batterie 12 Volts 2 ampères / heure pour sirènes intrusion SCANTRONIC / Cooper Security
Boite de jonction et de raccordement en aluminium pour 450
EATON SCANTRONIC
Boite de raccordement en aluminium pour Boite de jonction aluminium autoprotégée 6 bornes aluminium. Pour la connexion et la dérivation de contacts ou de boucles d'alarme.
Batterie rechargeable 12 Volts 17 Ah pour centrale intrusion
EATON SCANTRONIC
BATTERIE 12VOLTS 17A/H Batterie 12 Volts 17 ampères / heure pour systèmes d'alarme intrusion SCANTRONIC / Cooper Security
Lot de 5 Badges de proximité pour clavier gamme I-ON
EATON SCANTRONIC
Lot 5 badges de proximité clavier I-ON Badges de commande PROXTAG Conditionné par 5 Le badge proximité permet de s'affranchir du code pour utiliser le système. Il est petit, solide et économique. Dimensions : 45 x 30 x 1 mm
Boitier d'appel d'urgence réarmement automatique 12V
EATON SCANTRONIC
Boitier d'appel d'urgence avec voyant ou agression à mémoire + plus clé de réarmement fournie 12 Volts
Boitier d'appel d'urgence à mémoire + clé de réarmement
EATON SCANTRONIC
Boitier d'appel d'urgence ou agression à mémoire + plus clé de réarmement fournie