Boite de jonction et de raccordement en aluminium pour 450

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 69 mm
  • profondeur 30 mm
  • largeur 30 mm
ICON

Boite de raccordement en aluminium pour Boite de jonction aluminium autoprotégée 6 bornes aluminium. Pour la connexion et la dérivation de contacts ou de boucles d'alarme.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour goulotte

matériau

aluminium

longueur

69 mm

profondeur

30 mm

sans halogène

Oui

largeur

30 mm

couleur

aluminium

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.