Mât Téléscopique 2x3 mètre galvanisé

Main media

Mât Téléscopique 2x3 mètre galvanisé

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73261990

Mât d'antenne

longueur

3 m

Diamètre raccord

35 mm

épaisseur de paroi

2 mm

Modèle type

mât télescopique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.