Tuile en zinc malléable, long. 50 cm, larg. 40 cm pour mâts D= 25 à 50 mm

Main media
ICON

Tuile en zinc et plomb malléable, longueur 50 cm, largeur 40 cm pour mâts D= 25 à 50 mm.

 
 

Détails du produit

*Adaptable à tout type de tuile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Matériel de montage d'antenne

type de matériau de montage

joint de passage de toit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.