KIT IP wifi 4 caméras tubes résolution 1080P disque dur 1 TB inclus

Main media

Caractéristiques principales

  • modèle de caméra standard (fixe)
  • nombre de caméras 4
  • convient pour utilisation à l’extérieur Oui

Kit IP Wifi contenant un enregistreur avec disque dur de 1 Tb, 4 caméras tubes wifi focale 2.8 mm résolution 1080P avec alimentation. Enregistrement sur calendrier, alarme, continu. Dédié aux projets de particuliers et très petit tertiaire

 
 

Détails du produit

Kit Vidéo IP
Wi-Fi  Full HD Uniview, 
Composé de :  4 caméras tubes 2MP et 1x NVR pouvant intégrer un disque dur jusqu'à 10tb.
Les caméras IP 2 mégapixels vous restitueront une image
parfaite tout en vous permettant d'atteindre les zones difficiles d'accès en réseaux
IP filaire ‘RJ45'. L'enregistreur intègre de nombreuses fonctionnalités et
notamment la relecture des enregistrements via l'application mobile 'EZView '.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Système de vidéosurveillance

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Stockage basé sur le cloud

Non

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

0

Nombre de connexions Mini HDMI

0

caméra thermique

Non

raccordement de la caméra sans fil

Oui

raccordement de la caméra par câble

Non

indice de protection (IP) pour caméra

IP66

modèle de caméra

standard (fixe)

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

0

avec moniteur

Non

Nbre d'entrées caméras

4

nombre de caméras

4

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

type de connecteur

autre

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

support de mémoire

disque dur

compatible IFTTT

Non

alimentation intégrée pour caméra

Oui

nombre de jacks DVI

0

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

technique de transmission

TCP/IP

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.