Kit vidéoprotection Kit vidéoprotection (26 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Kit vidéo surveillance 5MP 4 caméras tubes + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD
GIGAMEDIA
Kit vidéo surveillance Premium 4 caméras tubes 5MP + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD. Caméras tubes focale 2.8 mm, IR 30 m Sensibilité 0,004 Lux, Angle de vue 110°, fonctions IA intégrées. Enregistreur 8 Canaux PoE 4K - NDAA
DS-J142I/NK844W0H-2T/Fr Kit WiFi de 4 Bullets 4MP, jusqu'à 8 caméras WiFi, 2To
HIKVISION
Le kit comprend : un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage jusqu'à 4 canaux à 4 MP, 4 caméras Wi-Fi Bullet 4 MP, disque dur de 2 To pré-installé, connexion Wi-Fi automatique, application Hik-Connect pour gestion et visualisation à distance.
Kit vidéo surveillance Access 4MP 4 caméras tubes + 1 NVR PoE 8 canaux + 1 To HD
GIGAMEDIA
Kit vidéo surveillance Access 4MP 4 caméras tubes + 1 NVR PoE 8 canaux + 1 To HDD. Compatible GGM VIEW. Onvif 2.6 Profil S/T/G. Ce kit entrée de gamme permet une sécurisation de petits sites à moindre frais.
Hikvision HWKN4488THMMF HWK-N4488TH-MMF KIT POE 8MP avec 4 caméra turrets, NVR 8 voies HDD 4To
HIKVISION
KIT POE 8MP avec 4 HWI-T280HAM-LUF Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 4To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
Hikvision HWKN4284THMMF HWK-N4284TH-MMF KIT POE 4MP avec 4 caméra turrets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 4MP avec 4 HWI-T240HAM-LUF Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
Hikvision HWKN4284BHMMF HWK-N4284BH-MMF KIT POE 4MP avec 4 caméra bullets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 4MP avec 4 HWI-B140HAM-LUF Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
Hikvision HWKN4488BHMMF HWK-N4488BH-MMF KIT POE 8MP avec 4 caméra bullets, NVR 8 voies HDD 4To
HIKVISION
KIT POE 8MP avec 4 HWI-B180HAM-LUF Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 4To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-J142I/FRA/HWK-440T-8P KIT POE 4MP avec 4 caméra turrets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 4MP avec 4 HWI-T140HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-J142I/FRA/HWK-440B-8P KIT POE 4MP avec 4 caméra bullets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 4MP avec 4 HWI-B140HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-J142I/FRA/HWK-480B-8P KIT POE 8MP avec 4 caméra bullets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 8MP avec 4 HWI-B180HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-J142I/FRA/HWK-480T-8P KIT POE 8MP avec 4 caméra turrets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 8MP avec 4 HWI-T180HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
Kit vidéo surveillance 5MP 4 caméras mini dômes + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD
GIGAMEDIA
Kit vidéo surveillance Premium 4 caméras mini dômes 5MP + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD. Caméras mini dômes focale 2.8 mm, IR 20 m Sensibilité 0,004 Lux, Angle de vue 110°, fonctions IA intégrées. Enregistreur 8 Canaux PoE 4K - NDAA
Kit vidéo surveillance Access 4MP 4 caméras turret + 1 NVR PoE 8 canaux + 1 To
GIGAMEDIA
Kit vidéo surveillance Access 4MP 4 caméras turret + 1 NVR PoE 8 canaux + 1 To HDD. Compatible GGM VIEW. Onvif 2.6 Profil S/T/G. Ce kit entrée de gamme permet une sécurisation de petits sites à moindre frais.
DS-J142I/NK844W1H-2T/Fr Kit WiFi de 4 Dômes 4MP, jusqu'à 8 caméras WiFi, HDD 2To
HIKVISION
Le kit comprend : un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage jusqu'à 4 canaux à 4 MP, 4 caméras Wi-Fi Dôme 4 MP, disque dur de 2 To pré-installé, connexion Wi-Fi automatique, application Hik-Connect pour gestion et visualisation à distance.
Urmet 1098/820 Kit NVR WiFi 8 canaux + 2 caméras Bullet
URMET FRANCE
1 NVR Wi-Fi + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218 - avec objectif fixe de 3,6 mm (alim. 12Vcc incluse)
Kit vidéo surveillance Essential 4MP 4 caméras turrets +1 NVR PoE 8 canaux sans
GIGAMEDIA
Kit vidéo surveillance Essential 4MP 4 caméras turrets focale 2.8 mm Led IR 30m et blanche 20m IP67 . Fonctions franchissement de ligne, détection intelligente humain et véhicule, intrusion de zone + 1 NVR PoE 8 canaux 4K sans disque dur
Kit vidéo surveillance Essential  4MP 4 caméras tubes + 1 NVR PoE 8 canaux sans
GIGAMEDIA
Kit vidéo surveillance Essential 4MP 4 caméras tubes focale 2.8 mm Led IR 30m et blanche 20m IP67 . Fonctions franchissement de ligne, détection intelligente humain et véhicule, intrusion de zone + 1 NVR PoE 8 canaux 4K, sans disque dur
Uniview KITWIFI3014C Kit Wifi 4 caméras tubes 2.8 mm + un NVR 8 canaux Wifi . Livré sans disque dur
UNIVIEW
Kit wifi plug & play 4 caméras tubes focale 2.8 mm. Enregistreur 8 canaux livré sans disque dur. Résolution 2MP. Alimentations livrées avec le kit.
Urmet 1093/KIPPROB Kit centrale IP 2Camdom+1Nvr Poe
URMET FRANCE
Ce kit Comprend, 1 x NVR 8 canaux PoE ,2 x cameras 1099/550B, Résolution : 1-20ips/5MP
Urmet 1093/KAHDB Kit Ahd 2 Camdom+1Dvr pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Ahd 2 Camdom+1Dvr pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Ahd 2 Cam+1Dvr pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Ahd 2 Cam+1Dvr pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.