Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo surveillance Access 4MP 4 caméras turret + 1 NVR PoE 8 canaux + 1 To HDD. Compatible GGM VIEW. Onvif 2.6 Profil S/T/G. Ce kit entrée de gamme permet une sécurisation de petits sites à moindre frais.
Le KITIP48C4MPA est composé de quatre caméras domes turret de résolution 4MP et d'un enregistreur 8 canaux PoE qui intègre un disque de 1 To.
Solution économique pour vos petits projets de vidéoprotection, ce kit est évolutif jusqu'a 8 caméras.
Les caméras peuvent être installées en intérieur comme en extérieur et dispose d'une portée infrarouge de 25m pour un angle horizontal de 96°.
Quelques fonctions d'analyse intelligentes sont supportées par le kit telles que :
•La détection de piéton et de véhicule.
•Le franchissement de ligne.
•L'entrée ou la sortie d'une zone définie.
L'application GGM VIEW disponible sur les plateformes IOS et Android permet une connexion distante via smartphone et tablette sur votre installation pour une visualisation live et relecture.
Solution idéale pour une surveillance à moindre coût, ce kit est parfait pour vos petits projets ( débit de tabac, particuliers, petits commerces...)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Stockage basé sur le cloud
Nombre de caméras incluses
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
caméra thermique
raccordement de la caméra sans fil
raccordement de la caméra par câble
indice de protection (IP) pour caméra
modèle de caméra
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
avec moniteur
Compatible IFTTT
alimentation intégrée pour caméra
nombre de jacks DVI
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
technique de transmission
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
type d'interface
Nbre d'entrées caméras
nombre de caméras
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
type de connecteur
type de construction
Montage mural
support de mémoire