Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe S52 S520-F530 Evier encastré avec égouttoir, Noir graphite
•comprenant: évier encastré, Grille filtrante, Garniture de vidage automatique et siphon
•Dimensions de découpe: 980 x 480 mm
•matériau: SilicaTec
•nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle
•avec évacuation
•le trou de robinet pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret à diamant inclus
•orientation: réversible
•Taille de l'armoire: 60 cm
•type d'installation: partie supérieur de montage
•position du trop-plein: au milieu de la vasque
•Profondeur de l'évier: 195 mm
•Profondeur demi cuve: 120 mm
S52
pour voir vos prix et les stocks
avec dispositif de mise à la terre
Traitement antibactérien
antisalissant
avec colonne montante
avec pièce de rangement polie
avec pièce de rangement à nervures
Avec bouchon de drainage
avec commande fixe
avec évidement pour distributeur de savon
avec bouchon de vidange et déversoir intégré
avec réceptacle à résidus équipé d'un bouchon et d'un tamis
nombre d'éviers
avec égouttoir intégré
nombre de points d'écoulement
Avec matériau de fixation
largeur/diamètre
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
avec appareillage
Forme
Profondeur
Application
Hauteur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme