Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LAV'VAISSELLE L1400 : Sous-évier L770 2 portes + Joue, Espace de 800 mm dédié entre la joue et le meuble pour le passage d'un fauteuil roulant, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm,
Ensemble Meuble + Joue
Largeur : 1400 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
Largeur du meuble : 770 mm - 2 Portes
16 mm standard - Blanc
Poignée cintrée, ABS Blanc
Assemblage par vis autotourillonnantes
Mise à niveau par vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Fonctionnel : Intégration d'un lave-vaisselle ; Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise de main ; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
LAV'VAISSELLE
Un meuble à usage spécifique permettant l'intégration du lave-vaisselle
Sim'
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couleur dessus
Matériau de la façade
matériau corps
avec espace de rangement
couleur du corps
couleur du devant
Nombre de portes
Profondeur
Application
Hauteur
Largeur