Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sous-évier SIM'hydro L900 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Largeur : 900 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm hydrofuge
2 Portes
Blanc
Poignée cintrée, ABS Blanc
Assemblages par vis autotourillonnantes
Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Fonctionnel : Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise en main ; accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Longévité : Hydrofuge résistance aux milieux humides
Environnement : PEFC
Fabrication Française
SIM' HYDRO
Une gamme économique composée de nos indispensables
Sim'
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couleur dessus
matériau de la façade
matériau corps
avec espace de rangement
couleur du corps
couleur du devant
nombre de portes
Profondeur
application
Hauteur
Largeur